Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta TN-328M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta Toner TN-328M AAV8350 magenta
Konica Minolta Toner TN-328M AAV8350 magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-8334298
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     AAV8350
EAN/GTIN:
     4250911716385
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Original Konica Minolta Verbrauchsmaterial gewährleistet eine optimale Ausgabequalität und Zuverlässigkeit der Konica Minolta Multifunktionssysteme.
Konica Minolta TN-328M - Magenta - original - Tonerpatrone - für bizhub C250i, C300i, C360i; bizhub i-SERIES C250i
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 28000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C250i, C300i, C360i ¦ Konica Minolta bizhub i-SERIES C250i
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konica Minolta
AAV8450
ab € 72,60*
Ähnlich
Konica Minolta
AAV70RD
ab € 122,93*
Ähnlich
Konica Minolta
AAV70TD
ab € 174,38*
Ähnlich
Konica Minolta
TN-328K
ab € 30,00*
Ähnlich
Konica Minolta
TN-328Y
ab € 73,34*
Ähnlich
Ampertec
AAV8450
ab € 52,04*
Ähnlich
Ampertec
AAV8150
ab € 25,75*
Ähnlich
Ampertec
AAV8350
ab € 53,55*
Ähnlich
Ampertec
AAV8250
ab € 52,88*
Ähnlich
WhiteBox
AAV8450
ab € 68,29*
Ähnlich
WhiteBox
AAV8150
ab € 47,49*
Ähnlich
WhiteBox
AAV8350
ab € 41,29*
Ähnlich
WhiteBox
AAV8250
ab € 86,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.