Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY SmartTerminal ST-2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8334880
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     ST-2100UG
EAN/GTIN:
     4025112090646
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Gesundheitskartenleser
Krankenversicherten Kartenleser
Krankenversicherung Kartenleser
Alles, was ein Chipkartenleser braucht. Die zuverlässige PIN-Eingabe durch den Klasse-2-Leser und die Robustheit machen das ergonomische Eingabegerät zu einer sicheren Sache. Der Alleskönner überzeugt auch aufgrund seines angenehmen Druckpunkts und Haptik. Ein Muss auf jedem Schreibtisch, wenn es um Sicherheit und Smartcards geht. Besonderer Vorteil: das ST-2100UG ist eine günstige Alternative wenn kein zugelassenes eGK-Terminal benötigt wird und eignet sich für elektronischen Signaturen. Er ist plug & play kompatibel zu den Vorgänger Typen ST-2000 und ST-2052.
CHERRY SmartTerminal ST-2100 - SmartCard-Leser - USB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.2 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
525 g
Farbe
Weiß
Gerätetyp
SmartCard-Leser - mit Kontakt
Schnittstellen Typ
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert - 1.75 m
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
Gerätefunktionen
PIN-Eingabe
Kennzeichnung
ISO 7816, CCID
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.4 cm
Transporttiefe
6.7 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Transportgewicht
660 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.