Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metapace S-52 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8338521
Hersteller:
     Metapace
Herst.-Nr.:
     S-52C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Metapace S-52 - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderlicher elektrischer Strom
170 mA (Betrieb)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
7 cm
Tiefe
17.3 cm
Höhe
9.4 cm
Gewicht
220 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle
617 nm
Max. Gebrauchsdistanz
20 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, ISBN, QR-Code, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, Plessey, ITF-14, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.