Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox One WDBA5G0030BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8341667
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBA5G0030BBK-WESN
EAN/GTIN:
     0718037872520
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox One ist das ideale Zubehör, mit dem Sie Ihre Xbox noch flexibler nutzen können. Die WD_BLACK P10 Game Drive für Xbox One ist eine hochwertige externe Festplatte speziell für Gamer, die die Möglichkeiten Ihrer Xbox erweitern und jederzeit Ihre gesamte Spielesammlung zur Verfügung haben wollen.
WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox One WDBA5G0030BBK - Festplatte - 3 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - Schwarz mit weißer Verzierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
88 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
20.8 mm
Gewicht
98 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz mit weißer Verzierung
Lokalisierung
Weltweit (ausschließlich China, Japan)
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-Kabel USB 3.2 Typ-A auf Micro-USB Typ-B
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Interner Datendurchsatz
140 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Xbox Game Pass Ultimate (1 Monat)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.