Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5732-E480 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5732-E480 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8343021
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5732-E480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Use, built-in Wear-Out Indicator
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Träger
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3.6
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.