Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged SSD Pro STHZ1000800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8345574
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHZ1000800
EAN/GTIN:
     3660619407293
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Sie sehnen sich nach maximalen Thunderbolt 3-Geschwindigkeiten? Die Rugged SSD Pro bietet eine NVMe-verstärkte Leistung von bis zu 2.800 MB/s für schnelles, hochauflösendes Bearbeiten und Rendern sowie extreme Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Herunterfallen in einer handtellergroßen Bauform.
LaCie Rugged SSD Pro STHZ1000800 - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 1 / Thunderbolt 3 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
64.9 mm
Tiefe
97.9 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
100 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Wasserfest, staubsicher, robust, NVM Express (NVMe)
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 1 / Thunderbolt 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus, Thunderbolt bus
Leistung
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
2800 MB/s
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.95 cm
Transporttiefe
14.5 cm
Transporthöhe
3.65 cm
Transportgewicht
200 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 / Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adobe Creative Cloud (30-Tage-Testversion)
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.