Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 43W7669 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5"
Lenovo 43W7669 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-8347951
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     43W7669
EAN/GTIN:
     5711045031922
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 300 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 3Gb/s - 10000 rpm - (CRU) - Tier 1 - für BladeCenter HS21 (2.5"); HS21 XM (2.5"); BladeCenter HS21 (2.5"); HS21 XM (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
489 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
300 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
4.2 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
3 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Interner Datendurchsatz
120 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HS21 (2.5") ¦ IBM BladeCenter HS21 XM (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS21 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS21 XM (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,46*
€ 546,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,67*
€ 543,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,25*
€ 539,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,09*
€ 536,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,09*
€ 521,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.