Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SSD
Artikel-Nr.:
     C1002-8348054
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y8644
EAN/GTIN:
     5704174145653
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 256 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - SATA 6Gb/s - (CRU) - Tier 1 - für System x3300 M4 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3300 M4 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,63*
€ 1.156,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,13*
€ 1.150,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,10*
€ 1.138,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,10*
€ 1.117,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.