Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 81Y9799 Interne Festplatte 3 TB 7200 RPM 3.5" NL-SATA
Lenovo 81Y9799 Interne Festplatte 3 TB 7200 RPM 3.5" NL-SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-8348084
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9799
EAN/GTIN:
     5706998934710
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen2 - Festplatte - 3 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - (CRU) - Tier 1 - für System x3100 M5; x3250 M5; x3300 M4; x35XX M4; x3650 M4 BD; x36XX M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3100 M5 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M5 (3.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3630 M4 (3.5"), 7158 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 BD (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,38*
€ 521,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,73*
€ 518,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,21*
€ 513,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,97*
€ 511,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,90*
€ 494,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.