Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Hybrid-Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Hybrid-Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-8348116
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200391
EAN/GTIN:
     5712505108505
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Seagate - Hybrid-Festplatte - verschlüsselt - 500 GB (8 GB Flash) - intern - SATA 6Gb/s - Puffer: 64 MB - Self-Encrypting Drive (SED) - FRU, CRU - für G40X; G50; G50-30; G50-45; G50-70; IdeaPad Z710; Y40; Y50; Y50-70; Z40-70; Z50-70; Z50-75
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.35 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
95 g
Gerätetyp
Hybrid-Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
500 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), MLC-Speicherzelle
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Flash-Speicherkapazität
8 GB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo G400 ¦ Lenovo G405 ¦ Lenovo G410 ¦ Lenovo G50 ¦ Lenovo G500 ¦ Lenovo G50-30 ¦ Lenovo G50-45 ¦ Lenovo G505 ¦ Lenovo G50-70 ¦ Lenovo G510 ¦ Lenovo IdeaPad Z710 ¦ Lenovo Y40 ¦ Lenovo Y50 ¦ Lenovo Y50-70 ¦ Lenovo Z40-70 ¦ Lenovo Z50-70 ¦ Lenovo Z50-75
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.