Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo S3700 Gen3 Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8348686
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo S3700 Gen3 Enterprise - SSD - 800 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3500 M5 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
800 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3500 M5 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.748,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.910,63*
€ 2.273,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,44*
€ 2.262,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.841,67*
€ 2.191,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,79*
€ 2.142,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.748,96*
€ 2.081,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.