Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HammerMill Fore MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8348695
Hersteller:
     International Paper
Herst.-Nr.:
     103341
EAN/GTIN:
     4059612045172
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
HammerMill Fore MP - Seidig - Kanariengelb - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) 20 Pfund - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.6 cm
Transporttiefe
27.9 cm
Transporthöhe
5.1 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
SFI
Produkt-Recycling-Inhalt
30 % - hergestellt aus recycelten Fasern
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
20 Pfund
Medienfarbe
Kanariengelb
Merkmale
Säurefrei, staufrei
Enthaltene Menge
500 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.