Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00AR329
00AR329
Artikel-Nr.:
     C1002-8348811
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AR329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Lenovo - SSD - 200 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - FRU, CRU - für Storwize V7000, V7000F
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
200 GB
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storwize V7000 SFF Control Enclosure, V7000 Storage Controller Unit (2.5" SFF), V7000 Storage Expansion Unit (2.5" SFF), V7000F SFF Control Enclosure
Weitere Suchbegriffe: 2,5 " ssd ibm, ssd, ssd 2,5"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,31*
€ 416,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,24*
€ 396,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.