Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-8348846
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0738
EAN/GTIN:
     4058154256084
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 160 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA - 7200 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für BladeCenter HS12; HS22; System x3400 M3; x3550 M2; x35XX M3; x3650 M2; x36XX M3; x3850 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
160 GB
Schnittstelle
SATA
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS12 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS22 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.886,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.036,70*
€ 2.423,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,98*
€ 2.414,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.967,07*
€ 2.340,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.924,53*
€ 2.290,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.886,02*
€ 2.244,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.