| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8348850 Herst.-Nr.: 00AJ341 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lenovo - SSD - 240 GB - intern - 1.8" (4.6 cm) - SATA - (CRU) - Tier 1 - für System x3950 X6 3837 (1.8") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 1.8" (4.6 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 240 GB | | Merkmale | Enterprise | | Schnittstelle | SATA | | NAND-Flash-Speichertyp | Multi-Level-Cell (MLC) | Verschiedenes | Preistyp | Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1 | Erweiterung und Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | 1.8" (4.6 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo System x3950 X6 3837 (1.8") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 1,8" ssd lenovo, internes ssd, interne ssd 1,8" |
| | |
| |