Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Passport WDBYVG0020BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8348885
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBYVG0020BBK-WESN
EAN/GTIN:
     0718037869476
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die mobile Festplatte My Passport speichert zuverlässig riesige Mengen an Fotos, Videos und Musik. Sie passt mit ihrer eleganten Form bequem in die Hand. So haben Sie Ihre wertvollsten Inhalte überall dabei.
WD My Passport WDBYVG0020BBK - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - 256-Bit-AES - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
75 mm
Tiefe
107.2 mm
Höhe
11.15 mm
Gewicht
120 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Weltweit (außer China)
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung
RoHS, Directive 2002/95/EC
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.35 cm
Transporttiefe
3.98 cm
Transporthöhe
14.6 cm
Transportgewicht
250 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD Security, WD Drive Utilities, WD Backup, WD Discovery
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.