Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DH3660Z DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8348896
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DH3660Z
EAN/GTIN:
     0813097024220
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Laserprojektor DH3660Z eignet sich für Unternehmen jeder Größe und ist gleichermaßen interessant für Systemintegratoren, die kompakte Laserprojektoren für Simulations- oder Anzeigeprojekte suchen. Der DH3660Z ist kompakt und wiegt nur 7 kg. Die Helligkeit von 4.500 ANSI-Lumen und die Full-HD-Auflösung sorgen für hohe Leistung. Der kompakte DH3660Z bietet außergewöhnliche Flexibilität bei der Installation. Die Projektoren sind mit drei HDMI-Anschlüssen und einem 1,5-fachen Zoom sowie vertikalem Lens Shift ausgestattet. Das Bild lässt sich dank Keystone-Korrektur (horizontal, vertikal, Anpassung der vier Bildecken) ganz einfach einstellen.
Vivitek DH3660Z - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 4500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 3 Jahre/10.000 Stunden
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
330 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Schallemission (Sparmodus)
29 dB
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Gewicht
7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
1 x Zentralkanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.42-2.97
Zoomfaktor
1.5x
Zoomtyp
Manuell
Projektor
Sichtbare Bildfläche
66 cm - 823 cm
Besonderheiten
DICOM-Simulationsmodus
Helligkeit
4500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1
Lampentyp
Laser/Phosphor
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.39 - 2.09:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.657,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.769,62*
€ 2.105,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,61*
€ 2.097,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.715,42*
€ 2.041,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.685,56*
€ 2.005,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.657,47*
€ 1.972,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.