Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-870N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8348992
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B250401BT
EAN/GTIN:
     8715946676227
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Optimieren Sie mit Unterstützung eines führenden Anbieters von Scanlösungen Ihre Unternehmensumgebung. Für Unternehmen, in denen hohe Scanvolumen anfallen und die Integrität von Dokumenten gewahrt werden muss, bietet der WorkForce DS-870 eine leistungsstarke Lösung. Profitieren Sie von benutzerfreundlichen Funktionen, die Ihnen die Kontrolle über Ihre Dokumente verleihen.
Epson WorkForce DS-870N - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - A4/Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 65 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 65 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 7000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Gigabit LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0, Gigabit LAN
Medienhandhabung
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
8.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.4 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
18 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Scan 2, Epson Device Admin, EPSON Document Capture Pro 2.0
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA, SANE
Kapazität
7000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB LED
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
65 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 65 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 65 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 65 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
10-Bit-Grau
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
1 Bit
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
65 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
65 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, integrierter LCD-Bildschirm, A3 mit Stitching-Funktion, Ultraschallsensor, Double Feed Detection Skip (DFDS)
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0 ¦ Gigabit LAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,89*
€ 1.010,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,93*
€ 1.005,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,11*
€ 1.000,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,58*
€ 975,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,96*
€ 922,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819711
ab € 63,24*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,91*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,87*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB250
ab € 295,42*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB250
ab € 219,66*
Zubehör
Epson
CP03OSSEB250
ab € 175,82*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB250
ab € 296,00*
Zubehör
Epson
B12B819011FC
ab € 163,03*
Zubehör
Epson
B12B819031
ab € 44,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.