Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TC.R200H.005 Interne Festplatte 146 GB 10000 RPM
Acer TC.R200H.005 Interne Festplatte 146 GB 10000 RPM
Artikel-Nr.:
     C1002-8349495
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     TC.R200H.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Acer - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Fibre Channel - 10000 rpm - für Acer-HDS TagmaStore AMS200
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
Fibre Channel
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Fibre Channel
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer-HDS TagmaStore AMS200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,24*
€ 909,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,49*
€ 908,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,01*
€ 907,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,70*
€ 904,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,39*
€ 895,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.