Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TC.R200H.006 Interne Festplatte 300 GB Fiberkanal
Acer TC.R200H.006 Interne Festplatte 300 GB Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     C1002-8349496
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     TC.R200H.006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Acer - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Fibre Channel - 10000 rpm - für Acer-HDS TagmaStore AMS200
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
Fibre Channel
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Fibre Channel
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer-HDS TagmaStore AMS200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,42*
€ 676,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,94*
€ 671,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,22*
€ 661,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,08*
€ 652,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,44*
€ 602,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.