Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 400GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Acer 400GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-8349500
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     TC.R210H.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 400 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Acer-HDS WMS100; Acer-HDS TagmaStore AMS200, WMS100
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
400 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer-HDS WMS100 ¦ Acer-HDS TagmaStore AMS200, WMS100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,37*
€ 1.009,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,90*
€ 1.007,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,19*
€ 1.003,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,55*
€ 994,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.