| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8350237 Herst.-Nr.: TS960GMTS820S EAN/GTIN: 0760557843337 |
| |
|
| | |
| Durch die Verwendung der SATA III 6 Gb/s-Schnittstelle ist die ultrakompakte M.2 SSD 820S von Transcend bestens geeignet, um die Hochleistungsanforderungen und strengen Größenbeschränkungen von Small Form Factor Geräten zu erfüllen. Durch die Verwendung von hochwertigen Flash-Chips und erweiterten Firmware-Algorithmen bietet die M.2 SSD 820S von Transcend eine beispiellose Zuverlässigkeit. Transcend MTS820S - SSD - 960 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Breite | 80 mm | | Tiefe | 22 mm | | Höhe | 3.58 mm | | Gewicht | 8 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 960 GB | | Merkmale | SLC-Cache, Low-Density Parity Check, DevSleep-Modus, DDR3 DRAM Cache, Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T. | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, BSMI | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |