Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU7098Z DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8350806
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU7098Z-BK
EAN/GTIN:
     0813097024367
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Dank der geringen Gesamtbetriebskosten ist der DU7098Z die richtige Wahl für mittelgroße bis große Konferenzräume. Der zuverlässige, wartungsfreie Betrieb für bis zu 20.000 Stunden sowie die einfache Installation und Handhabung machen diesen Laserprojektor für Unternehmen besonders attraktiv. Der DU7098Z bietet bei einer Helligkeit von 7.000 ANSI­Lumen und einem brillanten, originalgetreuen Rec. 709­Farbraum ein herausragendes Bild. Gleichzeitig ist er mit 33 dB besonders leise.
Vivitek DU7098Z - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3D - 7000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 5 Jahre/20.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Tastenfeldsperre
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
630 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
33 dB
Schallemission (Sparmodus)
30 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
M-NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
Video-Modi
1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video, DVI, RGB
Maße und Gewicht
Breite
47 cm
Tiefe
51.7 cm
Höhe
20.2 cm
Gewicht
23 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-25 / +25
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Projektor
Besonderheiten
Rec. 709 Mode, DLP Link, lampenfrei, BrilliantColor
Helligkeit
7000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1
Lampentyp
Laser/Phosphor
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - BNC x 5 ¦ 1 x DVI-D-Eingang - DVI-D ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x serieller RS-232-Ausgang - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Eingang Fernbedienung ¦ 1 x Ausgang Fernbedienung ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-Out - RCA x 2 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.012,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.195,60*
€ 4.992,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.161,11*
€ 4.951,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.064,83*
€ 4.837,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.029,70*
€ 4.795,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.012,95*
€ 4.775,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.