Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Laptop SSHD ST1000LM014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Laptop SSHD ST1000LM014
Artikel-Nr.:
     C1002-8351047
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200389
EAN/GTIN:
     5712505108499
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Seagate Laptop SSHD ST1000LM014 - Hybrid-Festplatte - 1 TB (8 GB Flash) - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 64 MB - FRU, CRU - Tier 2 - für G40X; G410; G50; G50-30; G50-45; G50-70; G50X; G510; IdeaPad Z710; Z40-70; Z50-70; Z50-75
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.35 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
115 g
Gerätetyp
Hybrid-Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
QuietStep, Native Command Queuing (NCQ), Ramp Load
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Flash-Speicherkapazität
8 GB
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.7 Watt (aktiv) ¦ 0.9 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
350 g @ 2 ms (in Betrieb) / 1000 g (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
100 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo G400 ¦ Lenovo G405 ¦ Lenovo G410 ¦ Lenovo G50 ¦ Lenovo G500 ¦ Lenovo G50-30 ¦ Lenovo G50-45 ¦ Lenovo G505 ¦ Lenovo G50-70 ¦ Lenovo G510 ¦ Lenovo IdeaPad Z710 ¦ Lenovo Z40-70 ¦ Lenovo Z50-70 ¦ Lenovo Z50-75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.