Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8351198
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00XK715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Samsung - SSD - verschlüsselt - 512 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - TCG Opal Encryption 2.0 - für ThinkCentre M900; ThinkStation P310; P410; P510; P710; P910
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M900 10FG (2.5" SFF), 10FL (2.5" SFF), 10FR (2.5" SFF) ¦ Lenovo ThinkStation P310 30AS (2.5" SFF), 30AT (2.5" SFF), 30AU (2.5" SFF), 30AV (2.5" SFF) ¦ Lenovo ThinkStation P410 30B2 (2.5" SFF), 30B3 (2.5" SFF) ¦ Lenovo ThinkStation P510 30B4 (2.5" SFF), 30B5 (2.5" SFF) ¦ Lenovo ThinkStation P710 30B6 (2.5" SFF), 30B7 (2.5" SFF) ¦ Lenovo ThinkStation P910 30B8 (2.5" SFF), 30B9 (2.5" SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,52*
€ 308,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.