Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8351369
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00KT005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel - SSD - verschlüsselt - 180 GB - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES - TCG Opal Encryption 2.0 - FRU - für ThinkCentre E73; M53; M600; M7; M700; M73; M800; M83; M900; M93; X1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
78 g
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
180 GB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, RoHS, KC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
540 MBps (lesen)/ 490 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
48000 IOPS
4 KB Random Write
80000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre E73 (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 73z (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 93z (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M53 (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M600 (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M7 (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M700 (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M700z (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M73 (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M73z (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M79 (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M800 (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M800z (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M83 (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M83z (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M900 (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M900x (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M900z (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M93 (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M93p (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M93z (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre X1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.