Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5738-L200 Internes Solid State Drive 2 TB 2.5" PCI Express 3.0
Fujitsu S26361-F5738-L200 Internes Solid State Drive 2 TB 2.5" PCI Express 3.0
Artikel-Nr.:
     C1002-8352620
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5738-L200
EAN/GTIN:
     4059595822876
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Fujitsu - SSD - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe 3.0 x4 - für PRIMERGY CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M6, RX4770 M5, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
2 TB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.7
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2560 M5 (2.5"), RX1330 M4, RX2520 M4 (2.5"), RX2520 M5 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), RX2540 M6 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), RX4770 M5 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2550 M5 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,36*
€ 1.005,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,09*
€ 1.005,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,98*
€ 1.001,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,39*
€ 997,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,11*
€ 989,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.