Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 200GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Acer 200GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8352721
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.20001.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 200 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für AcerPower S290; Altos G320, G330, G530, G540, R510, R720; Aspire M1600
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
200 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower S290, S290-EC3520P, S290-EC3600C, S290-EC3600P, S290-UC3600C, S290-UC3600P, S290-UC4200P, S290-UC4201C, S290-UC4201P ¦ Acer Altos G320, G320-50074, G330, G330-D2180, G330-X3220, G530, G540, G540-E5405, R510, R720, R720E, R720-E5405 ¦ Acer Aspire M1600, M1600-AB7D, M1600-EB7Z, M1600-NE7M One Box 19"TFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.