Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 250GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Acer 250GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8352728
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.25007.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 250 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für AcerPower F5, S280; Aspire E360, E500, E560, T650, T660; Veriton 6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Höhe
2.5 cm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower F5, S280 ¦ Acer Aspire E360, E360-2B7S, E360-2E6G, E360-3B7G, E360-92B73, E360-92E6, E360-9NB7, E360-9NB73, E360-9PB7S, E360-MB7F, E360-MB7Z, E360-UB7L, E360-UC7E, E500, E500 Gamer Line, E500-1B64, E500-6B62, E500-7C63, E500-8D7E, E500-9B72, E500-9B7D, E500-9B7E, E500-B697, E500-B6976, E500-B8D7H, E500-BA970, E500-BA976, E500-BB72, E500-BBB7S, E500-BE970, E500-CB72, E500-FG870, E500-Y972, E500-YD6Z, E560, E560-1B64, E560-9B7E, E560-HB7E, E560-HB7L, E560-HE7L, E560-KB7J, E560-MB7H, E560-PB74, E560-PB7J, E560-PB7J One Box 19" TFT, E560-PE74, E560-SB7H One Box 19" TFT, T650, T650-4JD70, T650-4Y970, T650-997Z, T650-Y970, T650-Y97Z, T650-YA7Z, T660, T660-A97Z, T660-AB7J, T660-AB7J One Box 19" TFT, T660-AE7J, T660-F97Z, T660-K97Z, T660-SB7Z One Box 19" TFT, T660-SC352B, T660-SP820M, T660-T97Z ¦ Acer Veriton 6800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.