Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 250GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Acer 250GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8352729
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.25007.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 250 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für AcerPower M35; Aspire E560, T660
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Höhe
2.5 cm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower M35 ¦ Acer Aspire E560, E560-1B64, E560-9B7E, E560-HB7E, E560-HB7L, E560-HE7L, E560-KB7J, E560-MB7H, E560-PB74, E560-PB7J, E560-PB7J One Box 19" TFT, E560-PE74, E560-SB7H One Box 19" TFT, T660, T660-A97Z, T660-AB7J, T660-AB7J One Box 19" TFT, T660-AE7J, T660-F97Z, T660-K97Z, T660-SB7Z One Box 19" TFT, T660-SC352B, T660-SP820M, T660-T97Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.