Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 250GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Acer 250GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8352730
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.25007.009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 250 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für AcerPower FH-EC3520, EP5240, EP6310, EP8200, EP9150, FP6310, UD2160, UD4400, UD4401
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Höhe
2.5 cm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower F6-SC3460L, F6-SC3600P, F6-SC6310C, F6-SP5240L, F6-SP5241P, F6-SP9250P, F6-SP9450P, FH-EC3520C, FH-EC3520P, FH-EP3520P, FH-EP5240P, FH-EP6310C, FH-EP6310P, FH-EP6311C, FH-EP6410P, FH-EP8200P, FH-EP9150C, FH-EP9250C, FH-EP9250P, FH-FC3520C, FH-FC3520P, FH-FP5240P, FH-FP6310C, FH-FP6310P, FH-FP6410P, FH-FP8200P, FH-FP9150C, FH-FP9250P, FH-SD2140P, FH-SP9250P, FH-UD2160C, FH-UD2160P, FH-UD4400P, FH-UD4401C, FH-UD4401P, FH-UP6410P ¦ Acer Aspire E380-2E7L, E380-BB74, E380-ED401A, E380-ED421A, E380-ED422A, E380-ED442U, E380-ED500U, E380-FD421A, E380-GB7L, E380-GB7L One Box 19" TFT, E380-GC7L, E380-GE7Z, E380-JB7L, E380-JE7L, E380-SD440A, E380-UD420A, E380-UD500A, E380-XB7L, E380-XE74, E560-HB7E, E560-HE7L, E560-KB7J, E560-MB7H, E560-PB74, E560-PB7J, E560-PB7J One Box 19" TFT, E560-PE74, E560-SB7H One Box 19" TFT, M1600, M1600-AB7D, M1600-EB7Z, M1600-NE7M One Box 19"TFT, M3600, M3600 AT322, M3600 AT323, M3600-ZB7M One Box 19"TFT, M3600-ZE7M, M3600-ZE7Z - "VISTA", M3610, M5500, M5500-1E7E, M5500-1E7S, M5500-1F77, M5600, M5610, SA80-G97Z One Box 17"TFT, SA85-F87Z, SA85-F97Z One Box 17" TFT, SA85-FB7Z One Box 17" TFT, SA90, SA90 AT339, SA90-Y97Z, SA90-Y97Z One Box 17" TFT, SA90-YB7Z One Box 17" TFT, SA90-ZB7L, T180-D97Z One Box 17" TFT, T180-EA352B, T180-ED381A, T180-ES322B, T180-FD380A, T180-G97Z, T180-GB7J One Box 19" TFT, T180-GB7L, T180-GB7Z, T180-GB7Z One Box 19" TFT, T180-GE7Z, T180-IB7Z, T180-L97Z One Box 17" TFT, T180-LB7Z, T180-N97Z One Box 19" TFT, T180-NB7Z One Box 17" TFT, T180-NB7Z One Box 19" TFT, T180-Q97Z, T180-QB7Z, T180-QB7Z One Box 19" TFT, T180-RB7Z, T180-SS320M, T180-UA350B, T180-UA380A, T180-UA380B, T180-UA381B, T180-UB7Z, T180-UD381A, T180-US340B, T660-A97Z, T660-AB7J, T660-AB7J One Box 19" TFT, T660-AE7J, T660-F97Z, T660-K97Z, T660-SB7Z One Box 19" TFT, T660-SC352B, T660-SP820M, T660-T97Z, T690, T690 AT248, T690-EP925A, T690-SD430A, T690-SP915B, T690-UD430A, T690-UP820A, T690-UP925A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.