Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 250GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Acer 250GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-8352732
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.25007.012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 250 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Aspire X1200, X3200; Veriton M265
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Höhe
2.5 cm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire X1200-B1601A, X1200-B1781A, X1200-B1782A, X1200-B1792A, X1200-BE5000A, X1200-BE5600A, X1200-ED5200A, X1200-U1510A, X1200-U1520A, X1200-U1711A, X1200-U1794, X1200-U1794A, X1200-UD5400A, X3200, X3200-BR7A OB 22''X, X3200-DM75 OB 22''X, X3200-ED5600A, X3200-EF9100A, X3200-IM75 OB 19"X, X3200-Quad, X3200-U1790A, X3200-U3600A, X3200-U3630A, X3200-U3792A ¦ Acer Veriton M265, M265-BE1400C, M265-BE5400C, M265-EC4500C, M265-EC4501C, M265-ED2220C, M265-ED5300C, M265-ED6300C, M265-ED7600C, M265-SC4500D, M265-SD2220D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.