Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 250GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Acer 250GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8352733
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.25008.R01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 250 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Altos G540 M2-Q5504; Altos easyStore; Aspire E571, E700, M1610, SA80; Veriton M410
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G330-D2180, G330-X3220, G540 M2-Q5504L, G540-E5405 ¦ Acer Altos easyStore ¦ Acer Aspire E380-2E7L, E380-BB74, E380-ED401A, E380-ED421A, E380-ED422A, E380-ED500U, E380-FD421A, E380-GB7L, E380-GB7L One Box 19" TFT, E380-GC7L, E380-GE7Z, E380-JB7L, E380-SD440A, E380-UD420A, E380-XB7L, E380-XE74, E571-AE7Z, E571-ED430A, E571-ED630A, E571-HB7L, E571-HE74, E571-HE7L, E571-NB7H, E571-PB7Z, E571-PE7Z, E700 AT285, E700 AT286, E700 AT287, E700 AT342, E700-FD630M, E700-ME69, L100-ED401A, L100-QB7Z One Box 19" TFT, L100-UG9Z, L100-UG9Z One Box 19" TFT, L320, L320 AT321, L320-SC420B, L320-SD214B, L320-SD440A, M1600, M1600-AB7D, M1600-EB7Z, M1600-NE7M One Box 19"TFT, M1610, M1610-4M7A - "VISTA", M1610-AB7Z One Box 19" TFT, M1610-DM7E, M1610-ED2180A, M1610-SD4500A, M1610-U1201A, M1610-UD2180A, M1610-ZB71, M1610-ZE71 One Box 19" TFT, M1610-ZE71_320, M1610-ZE7N_CZ, M5100, M5100-EF9500A, M5100-Gamer, M5100-GE7M, M5100-JE7S_TNT, M5100-JE7Z One Box 19" TFT, M5100-Quad, M5500, M5500-1E7E, M5500-1E7S, M5500-1F77, M5640, M5640 Blu-ray, M5640-Gamer, M5640-PG3, M5640-Q93, M5640-U5403A, SA80-G97Z One Box 17"TFT, SA85-F87Z, SA85-F97Z One Box 17" TFT, SA85-FB7Z One Box 17" TFT, T180-D97Z One Box 17" TFT, T180-EA352B, T180-ED381A, T180-ES322B, T180-FD380A, T180-G97Z, T180-GB7J One Box 19" TFT, T180-GB7L, T180-GB7Z One Box 19" TFT, T180-GE7Z, T180-IB7Z, T180-L97Z One Box 17" TFT, T180-N97Z One Box 19" TFT, T180-NB7Z One Box 17" TFT, T180-NB7Z One Box 19" TFT, T180-Q97Z, T180-QB7Z, T180-QB7Z One Box 19" TFT, T180-RB7Z, T180-SS320M, T180-UA380B, T180-UA381B, T180-UB7Z, T671-AB7Z One Box 19" TFT, T671-EP820A, T671-FP820A, T671-PE7Z, T671-ZE7Z ¦ Acer Extensa E210, E210 Consumer ¦ Acer Veriton M410, M410-FD4201P, M410-SD4000C, M410-SD4401C, M410-SD4402C, M410-SS1250C, M410-SS1250P, M410-SS3800P, M410-UD4000C, M410-UD4000P, M410-UD4200P, M410-UD4201C, M410-UD4201P, M410-UD5000C, M410-UD5000P, M410-UF9500P, M410-UF9600P, M410-UF9650C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.