Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 320GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Acer 320GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8352735
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.32001.R01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 320 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Altos G540, G540 M2-Q5504; Aspire E360, E380, E571, E650, L100, L300, L350, M5500, T671
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower 1000, F5 ¦ Acer Altos G540, G540 M2-Q5504L, G540-E5405 ¦ Acer Aspire E300, E300-JB7T, E300-N962, E360, E360-2B7S, E360-2E6G, E360-3B7G, E360-92B73, E360-92E6, E360-9NB7, E360-9NB73, E360-9PB7S, E360-MB7F, E360-MB7Z, E360-UB7L, E360-UC7E, E380, E380-2B7L, E380-2E7L, E380-BB74, E380-ED401A, E380-ED421A, E380-ED422A, E380-ED442U, E380-ED500U, E380-FD421A, E380-GB7L, E380-GB7L One Box 19" TFT, E380-GC7L, E380-GE7Z, E380-JB7L, E380-JE7L, E380-SD440A, E380-UD420A, E380-UD500A, E380-XB7L, E380-XE74, E571, E571-AE7Z, E571-ED430A, E571-ED630A, E571-HB7L, E571-HE74, E571-HE7L, E571-NB7H, E571-PB7Z, E571-PE7Z, E650, E650-CB6E, E650-EE64, E650-PSD7L, E650-SB7V, L100, L100-ED401A, L100-QB7Z One Box 19" TFT, L100-UA380A, L100-UB7Z, L100-UG9Z, L100-UG9Z One Box 19" TFT, L300, L350, M5500, M5500-1E7E, M5500-1E7S, M5500-1F77, T671, T671-AB7Z One Box 19" TFT, T671-EP820A, T671-FP820A, T671-KB7Z, T671-PB7Z, T671-PE7Z, T671-SB7Z, T671-ZE7Z ¦ Acer Veriton 2800, 5800, 6800, 7800, 7800 Dual-Core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.