Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 400GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Acer 400GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-8352747
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.40008.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 400 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - für AcerPower 1000, F5; Altos G5350; Aspire E360, L100, M1600
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
400 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower 1000, F5 ¦ Acer Altos G5350 ¦ Acer Aspire E360, E360-2B7S, E360-2E6G, E360-3B7G, E360-92B73, E360-92E6, E360-9NB7, E360-9NB73, E360-9PB7S, E360-MB7F, E360-MB7Z, E360-UB7L, E360-UC7E, L100, L100-ED401A, L100-QB7Z One Box 19" TFT, L100-UA380A, L100-UB7Z, L100-UG9Z, L100-UG9Z One Box 19" TFT, M1600, M1600-AB7D, M1600-EB7Z, M1600-NE7M One Box 19"TFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.