Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 400GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Acer 400GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-8352748
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.40008.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 400 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Aspire M1640, M1640/440, M1641, M5500; Veriton L460, L460 AT395, L460 AT396, M410
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
400 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire M1640, M1640/440, M1640-ED2160A, M1640-SD4500A, M1640-U1401A, M1641, M1641-4M7Z OB 22"X, M1641-4R7G, M1641-4R7Z, M1641-B1680A, M1641-FE7Z, M1641-FR7H, M1641-NE7Z, M1641-NR7G, M1641-SD2200A, M1641-U1521A, M1641-VM75 OB 22''X, M1641-VR7H, M5500, M5500-1E7E, M5500-1E7S, M5500-1F77 ¦ Acer Veriton L460, L460 AT393, L460 AT394, L460 AT395, L460 AT396, L460 Entry, L460-BE4700C, L460-ED5200C, L460-ED7300C, L460-ED8400C, L460-SD4501C, L460-SD4700C, L460-UD4500C, L460-UD4500P, L460-UD4501C, L460-UD4501P, L460-UD6420C, L460-UD6420P, L460-UD6421C, L460-UD6421P, M410, M410-FD4201P, M410-SD4000C, M410-SD4401C, M410-SD4402C, M410-SS1250C, M410-SS1250P, M410-SS3800P, M410-UD4000C, M410-UD4000P, M410-UD4200P, M410-UD4201C, M410-UD4201P, M410-UD5000C, M410-UD5000P, M410-UF9500P, M410-UF9600P, M410-UF9650C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.