Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Caviar WD5000KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 500GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Acer 500GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8352826
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.50008.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ein hochleistungsfähiger Prozessor allein bringt Ihren PC noch nicht ins Spitzenfeld. Sie benötigen auch eine Festplatte, die bei diesem Tempo mithalten kann. Die WD Caviar-Familie schlägt herkömmliche Festplatten mit einer hohen Umdrehungsgeschwindigkeit spielend aus dem Feld: Die Winbench Benchmark-Tests haben ergeben, dass es diese Festplatten auf eine 20% über dem Durchschnitt liegende Geschwindigkeit bringen. Dank der Ultra ATA-Schnittstelle gewährleisten diese Festplatten eine höhere Performance und Datenintegrität und bieten mit Data Lifeguard von Western Digital eine exklusive Funktion zur automatischen Erkennung, Isolierung und Reparatur von Festplattenfehlern. Damit ist dieses Festplattenlaufwerk die perfekte Lösung für anspruchsvolle Systeme.
WD Caviar WD5000KS - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - für Altos G330, G540, R720; Aspire M1100, M1600, M3100, M5100, M5500, M5620; Veriton M410
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
500 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G320, G320-50074, G330, G330-D2180, G330-X3220, G530, G5350, G540, G540-E5405, G710, R720, R720-E5405 ¦ Acer Aspire M1100, M1100-2B7Z_250, M1100-2E7Z OB 22'', M1100-2E7Z One Box 19'' TFT, M1100-B1215A, M1100-B1300A, M1100-FB7Z_Linux, M1100-GB7D, M1100-GB7Z_X One Box 19", M1100-SD4000A, M1100-SS1250A, M1100-SS3800B, M1100-TE7Z OB 16'', M1100-U1302A, M1100-U1402A, M1100-UD4000A, M1100-VB7Z, M1100-VB7Z One Box 17"TFT, M1100-VB7Z One Box 19"TFT, M1600, M1600-AB7D, M1600-EB7Z, M1600-NE7M One Box 19"TFT, M3100, M3100-FE7Z - "VISTA", M3100-GB7Z, M3100-GB7Z One Box 19"TFT, M3100-GE7N, M3100-GE7Z, M3100-JE7M, M3100-JE7Z, M3100-QB7Z - "VISTA", M3100-U3202A, M3100-U3300A, M3100-U3401A, M3100-UD5200A, M3100-XE71, M5100, M5100-EF9500A, M5100-Gamer, M5100-GE7M, M5100-JE7S_TNT, M5100-JE7Z One Box 19" TFT, M5100-Quad, M5500, M5500-1E7E, M5500-1E7S, M5500-1F77, M5620, M5620 Gamer Line, M5620-1M7N - "VISTA", M5620-Gamer, M5620-IE7U - "VISTA" ¦ Acer Veriton M410, M410-FD4201P, M410-SD4000C, M410-SD4401C, M410-SD4402C, M410-SS1250C, M410-SS1250P, M410-SS3800P, M410-UD4000C, M410-UD4000P, M410-UD4200P, M410-UD4201C, M410-UD4201P, M410-UD5000C, M410-UD5000P, M410-UF9500P, M410-UF9600P, M410-UF9650C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.