Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable COVER LIGHT PLUS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8357886
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5245-19
EAN/GTIN:
     4005546506944
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Durable COVER LIGHT PLUS - CD-/DVD-Hülle - Kapazität: 1 CD/DVD - durchsichtig (Packung mit 25)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
CD-/DVD-Hülle
Kapazität
1 CD/DVD
Packungsmenge
25 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschlusslasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
526706
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.