| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8359489 Herst.-Nr.: 828515 EAN/GTIN: 4049816091624 |
| |
|
| | |
| Mit den originalen Ricoh-Verbrauchsmaterialien sind Ihnen erstklassige Ergebnisse sicher, und zwar wieder und wieder. Sichern Sie sich die beste Leistung Ihres Druckers und riskieren Sie keine Ausgaben, die nicht Ihren Erwartungen entsprechen. Ricoh Pro - Gelb - original - Druckerpatrone - für Pro C9200, C9210 Weitere Informationen: Allgemein | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 1.482 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 60.500 Seiten bei 8,75% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Ricoh Pro C9200, C9210 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh toner cartridge, lasertoner |
| | |
| |