Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8359490
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     828516
EAN/GTIN:
     4053768196207
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit den originalen Ricoh-Verbrauchsmaterialien sind Ihnen erstklassige Ergebnisse sicher, und zwar wieder und wieder. Sichern Sie sich die beste Leistung Ihres Druckers und riskieren Sie keine Ausgaben, die nicht Ihren Erwartungen entsprechen.
Ricoh Pro - Magenta - original - Druckerpatrone - für Pro C9200, C9210
Weitere Informationen:
Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.482 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 60.500 Seiten bei 8,75% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Pro C9200, C9210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.