Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8359925
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0W79580
EAN/GTIN:
     0194552058951
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die Lenovo 256 GB M.2-SSD ist dank superschneller PCI-Express-Schnittstelle mit 4 Lanes und dem für SSDs optimierten Zugriffsprotokoll NVMe die ideale Upgrademöglichkeit für Ihr ThinkStation System.
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCIe - TCG Opal Encryption 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.28 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Schnittstelle
PCIe
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV GS, VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, RoHS, cULus, KC, RCM, CE/EMC, Morocco
Leistung
Interner Datendurchsatz
3500 MBps (lesen)/ 2200 MBps (Schreiben)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.7 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
120 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.