Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8359926
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0W79581
EAN/GTIN:
     8592978185121
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die Lenovo 512 GB M.2-SSD ist dank superschneller PCI-Express-Schnittstelle mit 4 Lanes und dem für SSDs optimierten Zugriffsprotokoll NVMe die ideale Upgrademöglichkeit für Ihr ThinkStation System.
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe - TCG Opal Encryption 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.28 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Schnittstelle
PCIe
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV GS, VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, RoHS, cULus, KC, RCM, CE/EMC, Morocco
Leistung
Interner Datendurchsatz
3500 MBps (lesen)/ 2900 MBps (Schreiben)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.7 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
120 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.