| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8360085 Herst.-Nr.: 90YH01L0-B2UA00 EAN/GTIN: 4718017345774 |
| |
|
| | |
| Ein integrierter ESS DAC und Verstärker verbessert das Audio-Erlebnis mit deinen Kopfhörern und liefert einen immersiven Gaming-Sound, während die anpassbaren 360-Grad-RGB-Lichteffekte, die mit anderem AURA-Sync-Zubehör synchronisiert werden können, für eine beeindruckende, perfekt abgestimmte Lichtkulisse sorgen. Das ROG Throne Qi verfügt außerdem über einen ultra-schnellen USB-3.1-Hub mit zwei Anschlüssen, der den Kopfhörerständer als Komplettlösung zum Organisieren und Aufwerten deines Gaming-Setups abrundet. ASUS ROG Throne - Soundkarte - 7.1 - USB 3.1 Gen 1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Breite | 13.8 cm | | Tiefe | 12 cm | | Höhe | 19 cm | | Gewicht | 380 g | | Gerätetyp | Soundkarte | | Schnittstellen Typ | USB 3.1 Gen 1 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Micro-USB-Kabel - 2 m | Audioausgang | Soundmodus | 7.1 Channel Surround | | Merkmale | Integrierter Verstärker, Spannungsversorgung über USB-Bus, Digital-Analog-Konverter (DAC), 2-Steckplätze USB-Hub, RGB-Beleuchtung | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Audio - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB 3.1 Gen 1 - Micro-USB Type B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |