Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC SSD Power Plus X200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8360111
Hersteller:
     Dexxon
Herst.-Nr.:
     ECSSD512GX200
EAN/GTIN:
     3126170170262
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die tragbare mSATA X200 SSD bietet hohe Übertragungsraten und große Speicherkapazitäten. Dies macht es ideal zum Speichern und Übertragen aller Ihrer Dateien: Büro, Musik, hochauflösende Fotos und Videos...
EMTEC SSD Power Plus X200 - SSD - 512 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
38 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
512 GB
Merkmale
Stoßfest
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Robustes Gummi
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0) / 6.0 Gbps (SATA)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.