Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chicony Ersatztastatur Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8360367
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01HW212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Chicony - Ersatztastatur Notebook - mit Trackpoint - hinterleuchtet - QWERTZ - Deutsch - FRU, CRU - Tier 2 - für ThinkPad P51 20HH, 20HJ, 20MM, 20MN; P71 20HK, 20HL
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Ersatztastatur Notebook
Besonderheiten
Nummernblock
Eingebaute Geräte
Trackpoint
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad P51 20HH, 20HJ, 20MM, 20MN ¦ Lenovo ThinkPad P71 20HK, 20HL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.