Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU3661Z DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8360987
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU3661Z
EAN/GTIN:
     0813097024510
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Laserprojektor DU3661Z eignet sich für Unternehmen jeder Größe und ist gleichermaßen interessant für Systemintegratoren, die kompakte Laserprojektoren für Simulations- oder Displayprojekte suchen. Der DU3661Z ist kompakt und wiegt nur 7 kg. Die Helligkeit von 5.000 Lumen und die WUXGA-Auflösung sorgen für die hohe Leistung. Intelligente Funktionen bieten Vorteile für Meetings und die Produktivität vor, während und nach der Nutzung. Das Modell verfügt über drei HDMI-Anschlüsse, HDBaseT und Funktionen für eine flexible und einfache Installation.
Vivitek DU3661Z - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 5 Jahre/ 10.000 Stunden
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
340 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Schallemission (Sparmodus)
29 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
M-NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
Video-Modi
1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Videoschnittstellen
Composite video, HDMI, VGA, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
39.5 cm
Tiefe
34.1 cm
Höhe
13.6 cm
Gewicht
7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
10 x Zentralkanal
Ausgangsleistung/Kanal
7 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.42-2.97
Zoomfaktor
1.5x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
11.7%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
58.962 cm - 1179.25 cm
Besonderheiten
BrilliantColor, DLP 3D Ready, DICOM-Simulationsmodus
Helligkeit
5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1
Lampentyp
Laser
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.39 - 2.09:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Audio Line-In - RCA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.496,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,62*
€ 1.898,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.592,35*
€ 1.894,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,02*
€ 1.846,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,05*
€ 1.814,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,02*
€ 1.780,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.