Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG CineBeam HU85LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-6317-134
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     HU85LS.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Heimkino noch smarter und noch schneller. Der Laser Ultra Kurz Distanz Projektor HU85LS Vivo passt auf jedes Sideboard und bietet großes Kino. Mit seiner intuitiven Magic Remote Bedienung, die speziell für die einfache Nutzung der Smart TV Inhalte entwickelt wurde, wird die Nutzung von Apps wie z.B. Youtube Co. auf dem Projektor spielend leicht. Über LAN & WLAN ist der Projektor in Sekundenschnelle im Internet und versorgt die Smart TV Apps mit Daten, dazu stellt er alle freigegebenen Dateien aus dem Heimnetzwerk proaktiv auf der SmartShare-Oberfläche (webOS 4.5 mit Quad Core Prozessor) zur Verfügung, oder spiegeln sie Ihre Smartphone Inhalte über die TV Plus App.
LG CineBeam HU85LS - DLP-Projektor - Laser - 2700 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Ultra Short-Throw-Objektiv - WiDi / Miracast Wi-Fi Display - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Bluetooth, Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, USB Hub
Internet Streaming Services
YouTube, Smart TV
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Magic Remote, Batterie für Fernbedienung
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
350 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Schallemission (Sparmodus)
26 dB
Videoeingang
Digital-Video-Format
DivX
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
WiDi, Miracast
TV-System
NTSC, PAL, PAL-N, NTSC 4.43
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 2160p, 3840p
Videoschnittstellen
HDMI, USB
Medien-Player
Prozessor
Quad-Core
Maße und Gewicht
Breite
68 cm
Tiefe
34.7 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
12.2 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw-Objektiv
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Ecke
Keystone-Korrektur-Typ
Digital
Projektor
Sichtbare Bildfläche
228.6 cm - 304.8 cm
Besonderheiten
Wiedergabe von JPEG-Fotos, Rec. 709 Mode, Eco Mode, High Dynamic Range (HDR), ARC (Audio Return Channel), Auto Source Detection, HDR10-kompatibel, TruMotion, webOS 4.5
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Multilingual
Helligkeit
2700 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
2000000:1
Lampentyp
Laser
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.19:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Stummtaste, Volumen, Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3.056,82*
€ 3.217,82*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 3.946,35*
€ 4.095,88*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.217,82*
€ 3.829,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.200,79*
€ 3.808,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.123,79*
€ 3.717,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.086,69*
€ 3.673,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.056,82*
€ 3.637,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.