| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8361264 Herst.-Nr.: AP240100A6N EAN/GTIN: 6970066960287 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AgfaPhoto - Glänzend - 100 x 150 mm - 240 g/m² - 100 Blatt Karton - Fotopapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Karton | ![](/p.gif) | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 100 x 150 mm | ![](/p.gif) | Medientyp | Fotopapier | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 240 g/m² | ![](/p.gif) | Enthaltene Menge | 100 Blatt | ![](/p.gif) | Ausführung der Oberfläche | Glänzend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, fotopapier 240gr, inkjet fotopapier, agfa fotopapier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |