Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8361294
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3823460
EAN/GTIN:
     4034303028771
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Intenso - Premium Edition - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - 1.8" (4.6 cm) - USB 3.0 - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
1.8" (4.6 cm)
Breite
54 cm
Tiefe
90 cm
Höhe
9 mm
Gewicht
50 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
LED-Status-Anzeige, formatiert mit FAT32
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
320 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1.8" (4.6 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3823430
ab € 23,53*
Zubehör
Intenso
3823440
ab € 31,74*
Zubehör
Intenso
3823470
ab € 128,31*
Zubehör
Intenso
3823450
ab € 45,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.