| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8361930 Herst.-Nr.: DUP-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Primeras DUP-10 produziert gleichzeitig bis zu 10 Medien in Höchstgeschwindigkeit. Dieses stand-alone System verfügt über eine interne 500 GB Festplatte und benötigt zum Betrieb keinen zusätzlichen PC. Es werden dabei nahezu alle gängigen Formate unterstützt (CD-R, DVD-R, DVD+R und Dual-Layer DVD±R). Primera DUP-10 - Disk-Kopiergerät - CD-R / DVD±R (+R Double Layer) x 10 - extern Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 18.8 cm | | Tiefe | 52.7 cm | | Höhe | 63 cm | | Gewicht | 13.2 kg | | Gerätetyp | DVD-Duplikator - extern | | Integrierte Peripheriegeräte | Status-LCD | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, UL | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V | Festplatte | Typ | Intern | | Kapazität | 500 GB | Optischer Speicher | Typ | 10 x CD-R / DVD±R (+R Double Layer) | | Schreibgeschwindigkeit | 48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD+R DL) | | Medienzuführungstyp | Tablett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |